MRI用処置車 上下四方手摺付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番0-9486-01 仕様2.0T(テスラ)対応 注文コード41077417 品番上下四方手摺付
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥41,382
販売価格(税別)
37,620
この商品はアズワン品番・仕様・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様2.0T(テスラ)対応 材質本体/ステンレス(SUS304) 質量(kg)10 キャスターΦ75mmPA(ナイロン)製(双輪) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×800 棚間隔(mm)465 棚板耐荷重(kg)10 アズワン品番0-9486-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする