アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの 施設用カート・ワゴン
アズワンの 処置車
MRI用処置車 上下四方手摺付
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
0-9487-01
仕様
2.0T(テスラ)対応
注文コード
41077426
品番
上下折上げ式
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥41,382
販売価格(税別)
¥
37,620
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番・仕様・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
2.0T(テスラ)対応
材質
本体/ステンレス(SUS304)
質量(kg)
8
キャスター
Φ75mmPA(ナイロン)製(双輪)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×450×800
棚間隔(mm)
465
棚板耐荷重(kg)
10
アズワン品番
0-9487-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000