アズワン
アズワンの 血圧計
アズワンの 関連商品 血圧計
アズワンの 専用架台 血圧計用
MRI室用ガードル台
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41077453
品番
-
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥45,738
販売価格(税別)
¥
41,580
バスケットに入れる
仕様
2.0T(テスラ)対応
材質
本体/アルミニウム・真鍮
質量(kg)
3.5
キャスター
Φ75mmウレタン製(双輪)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×500×1340〜2040
アズワン品番
0-9492-01