MRI用イルリガートル台 フック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様組み立て式(要工具)、3.0T(テスラ対応) 注文コード41077487 品番MRI30-002A
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様組み立て式(要工具)、3.0T(テスラ対応) 材質支柱/ステンレス、ベース/アルミダイキャスト タイプフック 2ケ用 キャスターΦ50mmナイロン製(双輪) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×470×1350〜2050 アズワン品番8-6258-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「関連商品 血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする