新井製作所
新井製作所の 血圧計
新井製作所の 関連商品 血圧計
新井製作所の 専用架台 血圧計用
MRI用イルリガートル台 フック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
組み立て式(要工具)
注文コード
41077496
品番
MRI30-004A
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
組み立て式(要工具)
材質
支柱/ステンレス、ベース/アルミダイキャスト
タイプ
フック 4ケ用
キャスター
Φ50mmナイロン製(双輪)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
470×470×1350〜2050
アズワン品番
8-6258-02