KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 51Ω 0.5W ±1%

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード41077716 品番MFS1/2CCT52A51R0F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
仕様
抵抗 = 51Ω
定格電力 = 0.5W
許容差 = ±1%
テクノロジー = 金属皮膜
シリーズ = MFS
ケーススタイル = セラミック
温度係数 = ±50ppm/℃
終端スタイル = アキシャル
寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm
長さ = 7.1mm
直径 = 2.3mm
最小温度係数 = -50ppm/℃
UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする