シーホネンス
シーホネンスの 専門診療・科目別
シーホネンスの 産婦人科用品
シーホネンスの ファニチャー 産婦人科用
新生児ベッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41078923
品番
BB-601C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥165,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
名札差し付きプラスチックカゴ付き、マットレス寸法320×680×55mm(別売)
適合
(マットレス)MB-1051
質量(kg)
20.4
タイプ
スチール製
キャスター
Φ100mm(対角ストッパー付き)
アズワン品番
0-3561-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※マットレス(0-5947-01)は別売です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000