Yamato(大和工場)
Yamato(大和工場)の ガーゼ
紐付きスポンジガーゼ(ワイラップ)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
41079325
品番
371430
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,483
販売価格(税別)
¥
1,348
バスケットに入れる
X線不透視材入りの紐付きガーゼです。吸水性・吸液性に優れ、高圧蒸気・EOG滅菌が可能です。手術時の内臓包含や拭き取りなどに使用します。
折数
4枚重
寸法(mm)
300×300
仕様
4枚重
材質
ガーゼ・紐/綿100%、X線不透視材/PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(cm)
30×30
アズワン品番
8-6516-01