Yamato(大和工場)
Yamato(大和工場)の ガーゼ
紐付きスポンジガーゼ(ワイラップ)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(80枚)
注文コード
41079334
品番
371393
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
X線不透視材入りの紐付きガーゼです。吸水性・吸液性に優れ、高圧蒸気・EOG滅菌が可能です。手術時の内臓包含や拭き取りなどに使用します。
折数
4枚重
寸法(mm)
300×300
仕様
4枚重
材質
ガーゼ・紐/綿100%、X線不透視材/PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(cm)
30×30
アズワン品番
8-6516-02