Yamato(大和工場)
Yamato(大和工場)の ガーゼ
紐付きスポンジガーゼ(ワイラップ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(40枚)
注文コード
41079352
品番
371409
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
X線不透視材入りの紐付きガーゼです。吸水性・吸液性に優れ、高圧蒸気・EOG滅菌が可能です。手術時の内臓包含や拭き取りなどに使用します。
折数
4枚重
寸法(mm)
450×450
仕様
4枚重
材質
ガーゼ・紐/綿100%、X線不透視材/PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(cm)
45×45
アズワン品番
8-6516-04