268495 不織布ガーゼ(プレペイドS) Yamato(大和工場) 41079386

不織布ガーゼ(プレペイドS)

(3件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法(cm)5×7.5
内容量1パック(200枚)注文コード41079386品番268495
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
折数4枚重タイプ寸法(mm)50×75仕様オートクレーブ・EOG滅菌可材質コットン100%寸法(cm)5×7.5アズワン品番8-6518-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00146000040医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-16
用途: 備蓄品
建設業・工事業

いざという時用にその都度購入している。
手ごろな価格価格で助かります。

対象商品 : 41079377
2023-05-09
用途: 昆虫飼育
教育・研究機関

通気性を保ったまま昆虫を飼育するのに適しており、コンパクトなサイズが良かったです。

対象商品 : 41079377
2019-03-29
用途: 医療的ケア
その他業種

胃瘻用のあてガーゼとして、5cm×5cmで綿100%のものを探していました。
一枚4折なので、2枚or3枚重ねてY字に切れ込みを入れています。
8折or12折と自分で調整できるし、個包装のものより安価なので普段のケアに重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする