不織布ガーゼ(プレペイドS)

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(200枚) 注文コード 41079395 品番 268518
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
折数4枚重タイプ 寸法(mm)75×75 仕様オートクレーブ・EOG滅菌可 材質コットン100% 寸法(cm)7.5×7.5 アズワン品番8-6518-03 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00146000040 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-16
用途:
備蓄品
建設業・工事業

いざという時用にその都度購入している。
手ごろな価格価格で助かります。

対象商品:
41079377
2023-05-09
用途:
昆虫飼育
教育・研究機関

通気性を保ったまま昆虫を飼育するのに適しており、コンパクトなサイズが良かったです。

対象商品:
41079377
2019-03-29
用途:
医療的ケア
その他業種

胃瘻用のあてガーゼとして、5cm×5cmで綿100%のものを探していました。
一枚4折なので、2枚or3枚重ねてY字に切れ込みを入れています。
8折or12折と自分で調整できるし、個包装のものより安価なので普段のケアに重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする