※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バーサロンスポンジ 未滅菌

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200枚) 注文コード 41079596 品番 K9023WC
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

軟膏の塗布に適しています。吸収力に優れ、毛羽立ちがなく丈夫です。

折数4折タイプ 寸法(mm)75×75 仕様未滅菌 材質レーヨン・ポリエステル 寸法(cm)7.5×7.5 アズワン品番8-7297-12 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00069KD015A 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-04-15
用途:
マスク用
製造業

一枚一枚包装せず無包装で束になってるなら写真変えろ。
金をドブに捨てたわ。
この会社の物は2度買わん、チャイナクオリティーの詐欺すんな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする