KOA 金属皮膜抵抗器 MOSX1シリーズ 1.8Ω 1W ±5%

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード41080717 品番MOSX1CT52A1R8J
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥550
販売価格(税別)
500
仕様
抵抗 = 1.8Ω
定格電力 = 1W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 金属酸化物
ケーススタイル = フォーマル
温度係数 = ±300ppm/℃
終端スタイル = アキシャル
寸法 = 3 (Dia.) x 11.1mm
長さ = 11.1mm
直径 = 3mm
最大動作温度 = +200℃
MOSX1C (小型金属皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする