I-484 ソフトバケツ 8型 伊勢藤 41081905 I-484 ソフトバケツ 8型 伊勢藤 41081905 I-484 ソフトバケツ 8型 伊勢藤 41081905 I-484 ソフトバケツ 8型 伊勢藤 41081905 I-484 ソフトバケツ 8型 伊勢藤 41081905

ソフトバケツ 8型

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41081905 品番I-484
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

やわらか素材のソフトバケツ。使用後はたたんでコンパクトに収納。吊り下げOK!

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質
(本体)熱可塑性エラストマー
(ハンドル・枠・底)ポリプロピレン
容量(L)7.8 ブルー 用途清掃用品として。車のトランクルームの隙間に。緊急時の防災用バケツとして。 形状丸形 組立寸法(mm)W296×D330×H230 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)296×330×47 特性折りたたみ式 商品タイプ本体

商品説明動画

ソフトバケツ8型

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41081905
2021-04-26
用途:
内装工事時
建設業・工事業

一般的なバケツは、使用していないときにかさばってしまい、車の中でも納まりが悪かったが、折りたためるので隙間に収納が出来楽だ。

対象商品:
01687647
2020-05-24
用途:
洗車や現場で
TBCT 様

安価なものは、耐久性に乏しいですが、造りもしっかりしており安心して収納できます。薄くなるのが、収納場所を取らず最高!

対象商品:
41081905
2020-08-26
用途:
自家用車の洗車
貝塚幼稚園 様 (教育・研究機関)

洗車道具をトランクに積んでいます。でもバケツはカ座波るので邪魔になるので困っていました。たためるこのバケツはトランクをの空間を有効にしてくれるのでありがたいです。まだ、耐久性がわからないので☆4つです。

対象商品:
01687638
2019-10-24
用途:
防災用に

いざというときのため小さくたためて収納に便利です。

対象商品:
41081905
2018-11-05
用途:
携帯ゴミ箱

ジャバラでたためるゴミ箱を探していましたが見つからず、このバケツを発見。現場でちょっとしたゴミを入れるのに丁度よいサイズ。収納時はたためて小さくなるので場所を取らず、トラックに積んでいけるので助かりますが、固く尖ったものは入れると破れそうなので、固い素材でたためるゴミ入れが欲しい。あと軽くて良いのだが、水などの重いものを入れていない時は、底の直径が小さいのも一因だが、風ですぐ転がる。
伸ばすときは、持ち手の根元をもって片方ずつ少しづつ伸ばせば簡単に伸ばせる。たたむ時も、対角に縁にそれぞれ手をかけ、指で1段づつたたんでいけば簡単にたためる。一度に伸ばしたりたたんだりしようとすると、すごく力がいる。

1人が参考にしています
対象商品:
41081905
2018-10-21
用途:
掃除
サービス業

使用しない時、場所を取らなくて良いですね!
耐熱温度(書かれてなかった)が心配でしたが、60℃(給湯機の最高温度)では大丈夫でした。

2人が参考にしています
対象商品:
41081905
2017-08-31
用途:
携帯用に

携帯用に縮むので便利です、車等の隙間に差し込んでおけるので邪魔にならずすごく便利です。

対象商品:
41081905
2016-09-22
用途:
伸ばして中に水を入れる
Off Time 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

サイズ、価格共に満足してます。ただ、耐久性に関してはまだ購入間もないので不明。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする