アサダ
アサダの 空調配管工具
アサダの 真空ポンプ
アサダの 真空ポンプ(ツーステージ)
真空ポンプ2CFM Eco
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41082291
品番
WV220
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
小型〜7HPクラスの冷凍空調システムの真空引きに。
高真空2ステージ。
電磁式オイル逆流防止弁付き。
対応冷媒種別
CFC系、HCFC系、HFC系
付属品
真空ポンプオイル(0.35L)
トラスコ品番
404-2557
質量(kg)
9.4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
308×124×230
排気速度(50/60Hz)(L/min)
51/57
モーター
100V 250W
オイル量(mL)
260
ポート
(吸入)1/4、5/16(フレアオス)
真空度(Pa)
2.0(15ミクロン)
ポンプスピード(min
-1
)
1440(50Hz)/1720(60Hz)