曜日別特売
NE-224 5号 チュービストッキーネ(綿100%ストッキネット) 日本衛材 41082353

NE-224 5号 チュービストッキーネ(綿100%ストッキネット) 日本衛材 41082353
NE-224 5号 チュービストッキーネ(綿100%ストッキネット) 日本衛材 41082353

チュービストッキーネ(綿100%ストッキネット)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
サイズ5号
内容量1箱(1巻)注文コード41082353品番NE-224 5号
参考基準価格(税別)¥6,080販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

綿100%で編まれた、通気性・吸湿性に優れたチューブ包帯です。ギプス・キャストの下巻や、オペ時の保温などに使用できます。

サイズ5号仕様EOG滅菌可材質綿100%寸法(幅Wmm×長さLm)140×18アズワン品番0-7117-14オートクレーブの可否伸縮率(倍)3倍以上(幅方向)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする