※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マルチポアTMドライ(サージカルテープ)

(3件のレビュー)
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(24巻) 注文コード 41082712 品番 3730-25
参考基準価格(税別)¥8,360 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

速乾性のある特殊2層構造の基材により、水の影響を受けにくくチューブやカテーテルをしっかり固定します。縦横に適度な伸縮性があり、皮膚なじみ・固定力に優れています。ライナー紙には縦横に1cm間隔のマス目が入っています。

材質テープ部/ポリエステル系織布、粘着剤/アクリル系粘着剤 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)5 寸法(幅Wmm×長さLm)25×5 アズワン品番8-1886-02

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41082816
2020-08-14
用途:
医療用
その他業種

粘着力は強く、重ねたガーゼでも崩れません。
あとに粘着剤がやや残るのがやや難です。

対象商品:
41082807
2020-02-17
用途:
経鼻経管を留めるテープとして
その他業種

経鼻経管を留めるテープとして、病院で定期購入をしているのと同じものです。粘着力強く、耐久性高く必需品です。今回は買い忘れのために初めてネット購入しましたがこれからはこちらで購入できることがわかり安心です。

対象商品:
41082807
2019-05-03
用途:
ストマーの回りの固定
教育・研究機関

とても粘着力が良く肌に優しいので何年も使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サージカルテープの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/surgicaltape/
2022-09-15

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする