※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

トランスポア(TM)ホワイトサージカルテープ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(12巻) 注文コード 41082965 品番 1534SP-0
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

不織布ですが縦にも横にも、手で素早くきれいに切ることができます。通気性に優れ、かぶれにくいテープです。

アズワン品番0-6811-01 材質テープ部/レーヨン・ポリエステル不織布、粘着剤/アクリル系粘着剤 寸法(幅Wmm×長さLm)12.5×9.1 テープ幅(mm)12.5 テープ長さ(m)9.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41082974
2022-04-03
用途:
傷の手当
岩井技研 様

色々の紙テープ等を使ってきたが、手で切れる、糊残りが少ない、適度の粘着力、等に満足しています。

対象商品:
41082965
2018-12-16
用途:
包帯とめよう
その他業種

トランスポアはいぜんよりあいようしております
きりやすく使いやさい
もっと割り引いてほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サージカルテープの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/surgicaltape/
2022-09-15

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする