1534-0 トランスポア(TM)ホワイトサージカルテープ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 41082983

トランスポア(TM)ホワイトサージカルテープ

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(24巻)
テープ幅(mm)12.5
内容量1箱(24巻)注文コード41082983品番1534-0
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

不織布ですが縦にも横にも、手で素早くきれいに切ることができます。通気性に優れ、かぶれにくいテープです。

アズワン品番0-8033-01材質テープ部/レーヨン・ポリエステル不織布、粘着剤/アクリル系粘着剤寸法(幅Wmm×長さLm)12.5×9.1テープ幅(mm)12.5テープ長さ(m)9.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41082974
2022-04-03
用途: 傷の手当
岩井技研

色々の紙テープ等を使ってきたが、手で切れる、糊残りが少ない、適度の粘着力、等に満足しています。

対象商品 : 41082965
2018-12-16
用途: 包帯とめよう
その他業種

トランスポアはいぜんよりあいようしております
きりやすく使いやさい
もっと割り引いてほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サージカルテープの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/surgicaltape/
2022-09-15

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする