KOA 厚膜チップ抵抗器 RK73H1J サンプルキット (チップ抵抗セット) RK73H1J シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1キット 注文コード41083167 品番RK73H1J-KIT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,800
販売価格(税別)
38,000
仕様
取り付けタイプ = 表面実装
値の数 = 170
抵抗値範囲 = 1 Ω → 10 MΩ
テクノロジー = 厚膜
シリーズ = RK73H1J
個数 = 17000
抵抗値許容差 = ±1%
0603(1608M、1.6mm x 0.8mm)型SMD厚膜チップ抵抗器RK73H1J-KIT. 角形厚膜チップ抵抗器、精密グレードキット 最大ワット数: 0.1 W 最大電圧: 50 V 170抵抗値 抵抗値あたりの抵抗器個数: 100 シリーズE24 + ジャンパ 動作温度: -55 → +155 ℃ 温度係数1 → 9.76 Ω: ±200 ppm 10 Ω → 1 MΩ: ±100 ppm 1.02 MΩ → 10 MΩ: ±200 ppm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする