601118 腱鞘サポーター[手首らーく] 601118 フリーサイズ ローネジャパン 41083735

601118 腱鞘サポーター[手首らーく] 601118 フリーサイズ ローネジャパン 41083735 601118 腱鞘サポーター[手首らーく] 601118 フリーサイズ ローネジャパン 41083735

腱鞘サポーター[手首らーく] 601118 フリーサイズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード41083735 品番601118
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,380

親指と手首全体を包み込んでサポートする弾力素材です。
伸縮性が高く親指・手首に密着しますので、動いても安定してサポートします。
ゲル素材ですので、着けたまま水仕事も可能です。

サイズフリー 左右区別左右兼用 材質エラストマー 適合部位手首 アズワン品番8-5447-01 適合寸法(cm)(手首周囲)13〜17(フリーサイズ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41083735
2018-04-04
用途:
うどん、そば屋の釜番で食器類の洗いを行っています
UWS kuni 様 (サービス業)

3/16日より1日1.5時間位を使用して居りましたが親指の内側より縦に裂けてしまいました、サポーターとしてはテストをしていた最中でしたのではっきりとした使用経験値は有りませんがまあまあ効果が有りそうな気がしますが一寸強度的に弱いのかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする