63536 ニーレッグサポーター(ソルボウォーク) S ソルボ 41083796

ニーレッグサポーター(ソルボウォーク) S

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード41083796 品番63536
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,400
材質本体/ナイロン・PU(ポリウレタン)、パッド/PU(ポリウレタン) サイズS 適合部位ひざ用 アズワン品番8-6404-01 洗濯方法洗濯可(手洗い) 膝上廻り(cm)38〜42(お皿上部より10cm上周囲サイズ)
注意
※お皿上部より10cm上周囲サイズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする