AFFL エアロフローピロー イノアックリビング 41084015

AFFL エアロフローピロー イノアックリビング 41084015
AFFL エアロフローピロー イノアックリビング 41084015

エアロフローピロー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番7-1092-03
内容量1個注文コード41084015品番AFFL
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,980円となります。
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

付属のフィットアップシートを組み合わせて高さ調節が可能です。
<レギュラー・ラージ>
首のカーブや肩部分にフィットする湾曲構造で、頭が包み込まれるような感覚で眠ることができます。
横向け寝に対応して、両サイドが高くなっています。
<フラット>
うつぶせ寝をする方や、枕の両サイドが高いと寝返りがしにくいという女性に適しています。

付属品フィットアップシート(1枚)材質本体/クオールフォーム(低反発ウレタンフォーム)、カバー/ポリエステル・綿高さ(mm)(首部分)45・55mmタイプフラット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×45・55アズワン品番7-1092-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする