アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの ベッド 施設用
アズワンの マット・パッド 施設用
防炎ベッドパット (ひょうたん柄)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41084128
品番
ひょうたん柄
参考基準価格(税別)
¥7,910
販売価格(税込)
¥8,690
販売価格(税別)
¥
7,900
バスケットに入れる
洗濯を繰り返しても高い防炎性を維持します。
火に触れても燃え上がることなく炭化し、火元から離すと自然に消える自己消化性があります。
耐洗濯性に優れています。
幅(mm)
940
長さ(mm)
1950
仕様
四隅ゴム帯付
材質
表地/アクリル系難燃繊維49%・ポリエステル33%・綿18%、中綿/防炎綿50%・ポリエステル50%
適合規格
防炎性能認証番号CC13030
アズワン品番
8-1613-03
幅×長さ(mm)
940×1950
洗濯方法
洗濯可/脱水機不可/乾燥機不可