1256E 1256 スムースロン ラット(春夏用) ジーベック 41084206

 

1256E 1256 スムースロン ラット(春夏用) ジーベック 41084206
1256E 1256 スムースロン ラット(春夏用) ジーベック 41084206

1256 スムースロン ラット(春夏用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
ストーンブラック
ウエスト(cm)115
内容量1本注文コード41084206品番1256E
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

通気性が良く、特殊カッティングのスムーズアップ機能で動きやすく、着心地の良い作業服です。

ストーンブラック股下(cm)80ウエスト(cm)115種別ラットズボンシリーズ1240・1250プリーツロンミニスムースアップ混率(%)ポリエステル65、綿35生地ドビークロス色番91
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41083987
2020-06-02
用途: 鉄道メンテナンス作業時
萩尾軌道工業株式会社

通気性は良いが、汗をかくと肌に張り付き動きにくくなるので下に夏用のスパッツなどを履くと良い。また日当たりの良い場所では太腿が日焼けする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする