ナビス(アズワン)
耐熱耐久防水シーツ(業務用) 部分用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
タイプ
部分用・吸汗
部分用
部分用・吸汗
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41084374
品番
PS1690
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ソフトな肌触りです。
耐久性がありますので、業務用洗濯対応です(圧力脱水除く)。
品番:PS1690は水分の吸収・拡散に優れています。
材質
表地・裏地/吸汗ポリエステル100%、中材/高耐熱ポリウレタン
タイプ
部分用・吸汗
アズワン品番
8-7024-02
幅×長さ(mm)
1600×900
吸水量
約300mL
洗濯方法
洗濯可/脱水可/乾燥機可(160℃以下)