くるくるチェアD

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様O型穴有り 注文コード41084636 品番KRU-172
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

狭い場所でもスムーズに取り回しできます。フットレストを外してさらにコンパクトにできるので立ち座りにも便利です。座面は360°回転し、45°ごとにロックが可能です。ステップまでの長さを変えることなく、20mm間隔・5段階調節で座面の高さを変更できます。足元ストッパー採用で片足でワンタッチロックできます。

仕様O型穴有り 材質本体/アルミニウム(粉体塗装)・ステンレス、シート/ウレタン発泡体、背シート/ナイロンメッシュ 質量(kg)約13 キャスター前輪/Φ125mm、後輪/Φ250mm(ストッパー付) 耐荷重80kg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×860×860〜940 座面高さ(mm)(前/後)420〜500/410〜490 アズワン品番0-7816-11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする