入浴椅子

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 イエロー 注文コード41084742 品番KS2
参考基準価格(税別)¥111,800 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

病院・施設などで採用されている車輪が大きく、丈夫でサビに強いタイプです。背中を洗いやすい背もたれ前後式です。左右のアームレストは介助しやすく、また洗いやすい上下スライド式です。ステップは場所をとらない前後スライド式です。

イエロー 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)14.2 耐荷重(kg)約75 キャスター前輪/Φ178mm、後輪/Φ356mm 座面高さ(mm)470 アズワン品番0-6663-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする