付属品固定ベルト×1本・角型シートカバー(EVA樹脂)・フタ付きバケツ(ポリプロピレン製)
仕様組み立て式、可動式ひじ掛付き(ブルー)
材質本体/アルミニウム、ハンドル・グリップ/EVA(酢酸ビニル樹脂)、背もたれ・シート/PU(ポリウレタン)フォーム
質量(kg)13
キャスター前輪/Φ100mm(ストッパー付き)、後輪/Φ350mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×820×930
座面高さ(mm)540・580・620(3段階調節)
アズワン品番0-8072-02
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400