BS-332 防寒パイル ロング(タビ) おたふく手袋 41085222

防寒パイル ロング(タビ)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組(2足) 注文コード41085222 品番BS-332
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥880
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

40cmのロングタイプ。保温範囲拡大で膝下まで暖かい。
あったか内パイル。しっかりサポート付。

サイズ(cm)25〜27 種類タビ型 材質アクリル、ポリエステル ブラック 機能防寒 特性防寒 かかとからの長さ(cm)40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35322122
2019-03-03
用途:
現場作業
伊藤塗装 様 (建設業・工事業)

冬季の外部作業は寒さが足から来ます。むくむくして温かいのですがゴムが伸びるのがはやいです。

対象商品:
41085231
2016-12-02
用途:
真冬のなめこ取りやスパイク地下足袋での山仕事
電気・ガス・熱供給・水道業

すごい。まず、足が疲れない。ずり落ちがなく、フィット感が素晴らしい。ずっとさがしてました。
パイル織なので底が痩せてくるのが残念ですが、満足しています。ハードな足袋仕事に、完璧マッチです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする