Molex コネクタハウジング メス 6極 1列 2.54mm SLシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード41085355 品番50-57-9006
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
仕様
コンタクト数 = 6
行数 = 1
ピッチ = 2.54mm
ジェンダー = メス
取り付けタイプ = ケーブルマウント
シリーズ = SL
併用可能製品 = SLコネクタ
ボディ向き = ストレート
長さ = 15.21mm
幅 = 2.51mm
深さ = 15.24mm
ハウジング材質 = PET
シリーズ番号 = 70066
バージョンDについては、品番< 670-3890') 670-3890/を参照. 圧着コンタクト、70066 A、C、G、H、Nシリーズ. バージョンA (極性なし). 70246、70543、70553、74099シリーズヘッダ(代表品番、それぞれ< 670-1771') 670-1771/、< 670-0810') 670-0810/、< 670-0844') 670-0844/、< 808-4270') 808-4270 とかん合。 70058シリーズ端子(代表品番< 670-6293') 670-6293 とともに使用. バージョンC (極性あり、前面リブ加工). 70543及び70553シリーズヘッダ(代表品番、それぞれ< 670-0810') 670-0810/、< 670-0844') 670-0844 とかん合 70058シリーズ端子(代表品番< 670-6293') 670-6293 とともに使用. バージョンG (極性あり: ポジティブラッチ). 70543及び70553シリーズヘッダ(代表品番、それぞれ< 670-0810') 670-0810/及び< 670-0844') 670-0844 とかん合し、70107A及びBシリーズハウジング(代表品番、それぞれ< 679-5965') 679-5965/及び< 670-4098') 670-4098 とともに使用 70058シリーズ端子(代表品番< 670-6293') 670-6293 とともに使用. バージョンH (極性あり、フリクションロック). 6373及び7478シリーズヘッダ(代表品番、それぞれ< 679-5583') 679-5583/、< 679-5448') 679-5448 とかん合 70058シリーズ端子(代表品番< 670-6293') 670-6293 とともに使用. バージョンN (TPA(TM) (コネクタ位置保証)により端子を完全にシーリングして端子のバックアウトを排除). 70543及び70553シリーズヘッダ(代表品番、それぞれ< 670-0810') 670-0810/及び< 670-0844') 670-0844 とかん合し、70107A及びBシリーズハウジング(代表品番、それぞれ< 679-5965') 679-5965/及び< 670-4098') 670-4098 とともに使用 70058シリーズ端子(代表品番< 670-6293') 670-6293 とともに使用
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする