アシックス
アシックスの ユニフォーム・シューズ
アシックスの シューズ
アシックスの ナースシューズ
ナースウォーカー(R) 2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41085397
品番
202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
脱ぎ履き便利なベルトタイプです。フィット性・通気性に優れています。
サイズ(cm)
25
材質(アッパー)
人工皮革・合成繊維
材質(ソール)
ゴム(ラバー・AHAR)
機能
抗菌/防カビ(インナーソールのみ)加工、洗濯可、インナーソール取り外し式
足幅
3E
アズワン品番
8-4210-08
性別
男女兼用
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41085397
202
84793268
FMN202-01-250
ナースウォーカー202
アシックス
1足(1足)
¥
5,598
税込
¥
6,158
注文コードが変更になりました