エンジンカッターコマンドー 金属用

(2件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 41085834 品番 305×4.0×22
参考基準価格(税別)¥13,440 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

抜群の切れ味と驚異の耐久性。
強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用!
3〜4枚の補強にて高速度の回転に対応可能な切断砥石

外径(Φmm)305 穴径(Φmm)22 硬度BF 用途金属用(鋼板、パイプ、一般鋼材、ステン材) 仕様両面補強 粒度30 厚さ(mm)4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6300 砥粒A 主要切断材料金属(鋼板、パイプ、一般鋼材、ステン材など) 結合度R 最高使用周速度(m/s)100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:273

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41085886
2019-08-15
用途:
鋼材の切断
その他業種

鋼材の切断がスムーズに出来ました。店頭では、なかなかなかったので、助かりました。

対象商品:
41085852
2014-07-31
用途:
鋼材を切断する時

30.5の穴径はなかなかないので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする