Molex 圧着端子コンタクト メス PANELMATEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード41085836 品番50641-8041
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様
ジェンダー = メス
併用 = PanelMateコネクタハウジング
シリーズ = PanelMate
最小ワイヤサイズmm2 = 0.05mm2
端子方法 = 圧着
最小ワイヤサイズAWG = 30AWG
最大ワイヤサイズAWG = 28AWG
シリーズ番号 = 50641
最大接触抵抗 = 20mΩ
圧着工具については、品番 ; 710-6512 710-6512 を参照. 圧着端子、50641シリーズPanelMate. これらのワイヤ対基板50641シリーズ圧着端子には、確実なかん合力を発揮するボックス構造が採用されており、ハウジングへの固定用の爪を備えています。 これらの圧着端子は、シリーズ51146レセプタクルハウジングとともに使用します(代表品番 ; 720-6202 720-6202 を参照)。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする