仕様
ジェンダー = オス
併用 = SLコネクタハウジング
シリーズ = SL
最小ワイヤサイズmm2 = 0.05mm2
端子方法 = 圧着
コンタクトめっき = 錫
最大ワイヤサイズAWG = 24AWG
シリーズ番号 = 70021
最大接触抵抗 = 15mΩ
参考 : 70058及び71851シリーズは70450シリーズハウジングでも使用可. Molex SL圧着コンタクト、70058、71851及び70021シリーズ. SLコネクタハウジング製品と併用するためのSLシリーズの圧着端子コンタクト製品です。 70066シリーズSL圧着ハウジングについては、代表品番< 670-3843') 670-3843/を参照 70066D及び70107シリーズのSLハウジングについては、代表品番< 670-3890') 670-3890/及び< 670-4098') 670-4098/を参照 圧着工具も用意(品番< 809-2394') 809-2394/を参照)
RoHS指令(10物質対応)対応