曜日別特売
98267-0711 Molex FPC/FFCケーブル, 4芯, 全長:152mm 日本モレックス(molex) 41086317

Molex FPC/FFCケーブル, 4芯, 全長:152mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード41086317品番98267-0711
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様
極数 = 4
ピッチ = 1mm
リール長さ = 152mm
ケーブル形状 = リボン
シース色 = グレー
許容電圧 = 60 V ac
Hi-Flex = あり
遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +105℃
被覆 = あり
1.00 mmピッチPremo-Flex FFCジャンパ(長さ152 mm x 厚さ0.22 mm). このMolex製のPremo-Flex FFCリボンケーブルジャンパはタイプAコネクタを装備しているので、ケーブル管理と柔軟性が必須となる用途に最適です。4極から30極を用意した、これらの軽量で低プロファイルのリボンケーブルは、多様な電子用途に最適で、PCやプリンタなどの多数のデバイスで使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする