Molex コネクタハウジング オス 4極 1列 2.5mm SPOXシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード41086369 品番29-11-0043
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
仕様
コンタクト数 = 4
行数 = 1
ピッチ = 2.5mm
ジェンダー = オス
シリーズ = SPOX
併用可能製品 = 基板用コネクタ
ボディ向き = ストレート
長さ = 13.6mm
幅 = 18.5mm
深さ = 7.9mm
ハウジング材質 = ナイロン
シリーズ番号 = 5240
SPOXプラグハウジング、5240シリーズ. 5102シリーズレセプタクルハウジング(代表品番 ; 687-7893 687-7893 )とかん合 5241シリーズ端子(品番 ; 687-7159 687-7159 及び ; 687-8036 687-8036 )とともに使用 ケーブル取り付け又はパネル取り付け可能
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする