曜日別特売
EPT20N5M20×1 EVN ロックナット EPT (直角度:5/1000) エバオン 41086491

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EPT20N5M20×1 EVN ロックナット EPT (直角度:5/1000) エバオン 41086491
EPT20N5M20×1 EVN ロックナット EPT (直角度:5/1000) エバオン 41086491

EVN ロックナット EPT (直角度:5/1000)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじの呼びM20
内容量1個注文コード41086491品番EPT20N5M20×1
参考基準価格(税別)¥3,440販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

直角度は5/1000です。

用途工作機主軸・ボールねじのベアリング締付用緩み止めナット。寸法D(Φmm)32寸法d(Φmm)25寸法g(mm)4厚さh(mm)10寸法t(mm)2トラスコ品番444-2636材質機械構造用炭素鋼(S45C 相当材)形状丸形質量(g)33種類ロックナットねじピッチ1硬度HRC22~26外径(Φmm)32精度ISO 5H総幅(mm)10材質(ブッシュ)快削黄銅(C3560 相当材)ねじの呼びM20寸法n×m3×M5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする