※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エバオン
EVN ロックナット EPT (直角度:5/1000)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M65
M12
M15
M17
M20
M30
M35
M40
M45
M50
M55
M60
M65
M70
M75
M80
M85
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41086586
品番
EPT65N5M65X2
参考基準価格(税別)
¥5,720
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
直角度は5/1000です。
用途
工作機主軸・ボールねじのベアリング締付用緩み止めナット。
トラスコ品番
444-2814
材質
機械構造用炭素鋼(S45C 相当材)
形状
丸形
質量(g)
281.5
種類
ロックナット
ねじピッチ
2
硬度
HRC22~26
外径(Φmm)
85
精度
ISO 5H
総幅(mm)
16
材質(ブッシュ)
快削黄銅(C3560 相当材)
ねじの呼び
M65
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方