アズワン
アズワンの ユニフォーム・シューズ
アズワンの シューズ
アズワンの ナーススリッパ
手術室用クロッグ(フットラボ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
サイズ(cm)
23
アズワン品番
8-8375-02
注文コード
41086912
品番
003W 23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
色・サイズ・アズワン品番
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
足裏にかかる体重をソールが面で支えるので、立った状態の安定性や運動性に優れています。フラットで滑りにくい構造のアウトソールです。ミッドソールの凸凹が適度な皮膚刺激でむくみを軽減します。
色
ホワイト
サイズ(cm)
23
アズワン品番
8-8375-02
通気孔
有
材質
EVA(酢酸ビニル)
機能
洗浄可