アズワン
アズワンの ユニフォーム・シューズ
アズワンの シューズ
アズワンの ナーススリッパ
手術室用クロッグ(フットラボ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41086937
品番
003W 25
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
足裏にかかる体重をソールが面で支えるので、立った状態の安定性や運動性に優れています。フラットで滑りにくい構造のアウトソールです。ミッドソールの凸凹が適度な皮膚刺激でむくみを軽減します。
色
ホワイト
サイズ(cm)
25
アズワン品番
8-8375-04
通気孔
有
材質
EVA(酢酸ビニル)
機能
洗浄可