Molex 圧着端子コンタクト メス Mini-Fit Plusシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード41087279 品番45750-1111
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様
ジェンダー = メス
併用 = Mini-Fit Jr, Mini-Fit TPA及びMini-Fit BMIコネクタハウジング
シリーズ = Mini-Fit Plus
最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2
端子方法 = 圧着
コンタクトめっき = 錫
最大ワイヤサイズAWG = 18AWG
シリーズ番号 = 45750
最低使用温度 = -55℃
最高使用温度 = +105℃
Molex Mini-Fit Plus HCS圧着コンタクト. Mini-Fit Plus HCSは、13 Aまでの高電流用途向けに設計されています(ワイヤサイズ及びHCSコンタクトの数により異なる)。 これらのMolex HCS端子は、既存のすべてのMini-Fitプラグ及びレセプタクルとともに使用できます。. オス端子46012及び44478シリーズ. 5559シリーズプラグハウジング(代表品番< 319-1395') 319-1395 とともに使用. メス端子45750及び44476シリーズ. 5557シリーズレセプタクルハウジング(代表品番< 319-1480') 319-1480 とともに使用. 工具. 圧着工具については、品番< 501-083') 501-083/を参照 抜き取り工具については、品番< 215-5900') 215-5900/を参照
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする