ユキワ精工
ユキワ精工の ツーリング
ユキワ精工の 芯だし・位置測定
ユキワ 手動割出台縦横兼用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41087286
品番
DMB135-24
参考基準価格(税別)
¥348,000
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
特許ワンタッチ方式により、レバーの一往復で、割り出しからクランプが自動的に完了し、能率が倍増します。割り出しの変更はセレクトピンをドライバーで反転するだけで完了します。不等分割にも大変便利です。
テーブル径(Φmm)
192
割出数
2、3、4、6、8、12、24等分
割出精度
60秒以内
タイプ
縦横兼用タイプ
質量(kg)
32
用途
手動型単能割り出し台です。
トラスコ品番
116-6719