※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DMB160-24 ユキワ 手動割出台縦横兼用 ユキワ精工 41087295 DMB160-24 ユキワ 手動割出台縦横兼用 ユキワ精工 41087295 DMB160-24 ユキワ 手動割出台縦横兼用 ユキワ精工 41087295 DMB160-24 ユキワ 手動割出台縦横兼用 ユキワ精工 41087295

ユキワ 手動割出台縦横兼用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41087295 品番 DMB160-24
参考基準価格(税別)¥359,000 販売価格(税込) ¥394,680
販売価格(税別)
358,800

特許ワンタッチ方式により、レバーの一往復で、割り出しからクランプが自動的に完了し、能率が倍増します。割り出しの変更はセレクトピンをドライバーで反転するだけで完了します。不等分割にも大変便利です。

テーブル径(Φmm)234 割出数2、3、4、6、8、12、24等分 割出精度60秒以内 タイプ縦横兼用タイプ 質量(kg)47 用途手動型単能割り出し台です。 トラスコ品番116-6727

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラインマスターの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/047/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動割出台(デバイダー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/046/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

基準位置測定ツールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/045/
2023-03-10

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする