仕様
ジェンダー = メス
取り付けタイプ = スルーホール
端子方法 = はんだ
ボディ向き = ライトアングル
ポート数 = 1
定格電流 = 1.5A
定格電圧 = 30 V dc、30 V ac
シリーズ番号 = 48204
最低使用温度 = -55℃
動作温度 Max = +85℃
USB基板レセプタクル. Molexの基板実装USBレセプタクル製品には、さまざまなタイプが用意されています。 これらのスルーホールUSBレセプタクルは、スズめっきを施した銅合金シェル付きの高温ナイロンガラス繊維入りUL94V-0黒色ハウジングを有しています(特に他の記載がない場合)。 MolexのこのUSBレセプタクル製品は、デスクトップPC、ノートPC、キーボード、マウス、電話通信技術(ISDN、PBX、ハンドセット)、周辺機器などのさまざまな用途に適しています。. Molex USBレセプタクルの種類: USB 'A'タイプ: < 515-1945') 515-1945/ アップライト、ライトアングル、キンクタブ、パネル貫通方式、マイラーなし < 515-2049') 515-2049/ アップライト、ライトアングル、キンクタブ、外部フランジ < 800-6863') 800-6863/ アップライト、ライトアングル、リバース実装、ポリエステル黒色 < 800-6848') 800-6848/ デュアルライトアングル、ポリエステル黒色、キンクタブ、金フラッシュ < 800-6876') 800-6876/ デュアル、ライトアングル、ポリエステル黒色、キンクタブ、0.76 μm金 < 800-7012') 800-7012/ デュアル、ライトアングル、ポリエステル白色、キンクタブ、金フラッシュ < 822-3208') 822-3208/ アップライト、ライトアングル、金フラッシュ < 896-7579') 896-7579/ 3つのベベル金属ピンで縦方向に取り付け USB 'B'タイプ: < 515-1967') 515-1967/ ライトアングル、キンクタブ、金フラッシュ < 515-1989') 515-1989/ ライトアングル、キンクタブ、0.76 μm金 < 800-6841') 800-6841/ ライトアングル、ストレートタブ、金フラッシュ < 800-6851') 800-6851/ ライトアングル、ストレートタブ、0.76 μm金 < 800-6857') 800-6857/ ライトアングル、キンクタブ、0.76 μm金 < 800-6860') 800-6860/ ライトアングル、ポリエステル白色、キンクタブ、金フラッシュ. Molex USBレセプタクルの種類:
RoHS指令(10物質対応)対応