Molex, SIMカードコネクタ, 1.27mm ピッチ, 6 極, メス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41087516 品番47553-0001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
仕様
カードタイプ = Mini SIM Card
挿入 / 取り外し方法 = プッシュ / プッシュ
コンタクト数 = 6
ピッチ = 1.27mm
ボディ向き = 横型
取り付けタイプ = 表面実装
コンタクト材質 = 銅合金
コンタクトめっき = 金
端子方法 = はんだ
ハウジング材質 = サーモプラスチック
長さ = 26.5mm
幅 = 19.35mm
深さ = 2.34mm
最高使用温度 = +85℃
Molexプッシュプッシュ型SIMカードソケットコネクタ - 47553シリーズ. 47553シリーズ6極SIMカードソケットコネクタは、2.54 mmピッチで高さが1.8 mmの低プロファイルの製品です。この標準ソケットフォームファクタのSIMカードソケットにより、あらゆる業界標準のSIMカードを使用することができます。このSIMカードソケットは、プッシュプッシュ機構によりSIMカードの抜き差しが簡単で、2つのカード検出ピンを備えています。このSIMカードソケットのハウジングは、耐熱性の熱可塑樹脂製なので、鉛フリーはんだ処理に耐えられます。完全シールドのカバーでEMI干渉から保護します。. 品番 ; 800-6873 800-6873 : 挿抜回数が最大2500回の耐久性 品番 ; 800-7028 800-7028 : 基板実装用ペグを備え、挿抜回数が最大2500回の耐久性 品番 ; 800-6911 800-6911 : 基板実装用ペグを備え、挿抜回数が最大5000回の耐久性. 特長と利点. 1.8 mmの低プロファイル設計 プッシュプッシュ機構によりカードの抜き差しが簡単 カード検出ピン 高温熱可塑樹脂製ハウジング 完全シールドの金属製カバーでEMI保護を実現 挿抜回数: 最大5000回 基板位置決めペグ. 製品用途の情報. この47553シリーズSIMカードソケットコネクタは、さまざまなモバイル通信機器に適しています。主な用途には、ノートPC、ラップトップ、タブレットPC、携帯電話、スマートフォン、PDA、GPS追跡装置などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする