ツーリングラック片面固定式ホルダーBT-5040個

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41087627 品番VTL85
参考基準価格(税別)¥132,970 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
ホルダー数(ホルダ)BT-50 40個 幅(mm)670 奥行(mm)610 高さ(mm)1700 仕様セーフティーロック付(BT50シャンク用) トラスコ品番266-1365 質量(kg)34.8 グリーン 荷姿完成品 均等耐荷重(kg)80 均等積載量(kg/台)400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする