TWH1002 ツーリンワゴン893×550×794HSK100A40個 TRUSCO 41087846

ツーリンワゴン893×550×794HSK100A40個

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41087846 品番TWH1002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥86,500
仕様ツーリング棚(HSK・NC5シャンク兼用)2段式 トラスコ品番512-2996 質量(kg)33.5 ネオグレー 材質(車輪)ゴム 間口W×奥行D×高さH(mm)893×550×804 キャスター固定×2、自在×2 荷姿組立式 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)100 収納数(ホルダ)HSK100A・NC5-100 40個 棚ピッチ(mm)(中棚)50 均等積載量(kg/段)80 均等積載量(kg/台)200

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする