※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空チャック(一体型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41087907 品番 SVA3560
参考基準価格(税別)¥398,800 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800

真空エジェクタを使用しているため、専用の真空ポンプが要りません。工場内のコンプレッサーからワンタッチ継手用チューブを差し込むだけで使用OKです。エアによる吸着のため、ステンレスやアルミニウムなどの非磁性でも使用可能です。減圧弁で吸着力の調整が可能で、調整することによりエア消費量を20%カットします。OFF時はバキューム穴から微量なエアを常に放出し、回路内への異物混入を防ぎます。ベース取り付け穴を設け並列使用時の取り付けができます。位置決めおよび加工物のずれ防止のサイド板付です。

全高(mm)65 寸法(mm)(吸着面)350×600 全幅(mm)600 孔数(吸引用)1 空気消費量(L/min)100 吸着力(N)(最大)6160 仕上処理上下面研磨仕上げ 平行度(/100mm)0.01 質量(kg)40 用途コンプレッサーからのエアにて加工物を瞬時に吸着、固定に。 トラスコ品番460-2064
注意
※本体サイドに取付け溝を設けていますので、別売ソリッドクランプ:SC1400(M14)・SC1600(M16)・SC1800(M18)にて固定して下さい

商品説明動画

真空チャック Vacuum Chuck

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクロールチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/048/
2022-09-30

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする